missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 20 NS-x

Flüssiger Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Laborglas und hochwertigen Gegenständen. deconex 20 NS-x liefert rückstandsfreie Resultate in nichtschäumenden Prozessen und verfügt über ein hohes Emulgier- und Dispergiervermögen.

158.00 CHF - 918.00 CHF

Spezifikation

Form Flüssig
pH ca. 11.9 (1%ige Lösung)
Material Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Sequestriermittel
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17406512
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
519100.00-KK5W
1 x 5 kg
158.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16400795
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
519100.00-K10W
1 x 10 kg
272.00 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17704059
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
519100.00-K25W
1 x 30 kg
918.00 CHF
30 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentrat für die manuelle und maschinelle Reinigung
  • geeignet für Tauchbäder, Ultraschallbäder und Spülautomaten
  • ohne Tenside, Silikate, Chlor, EDTA, oder NTA
  • ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
  • breites Reinigungsspektrum
  • hohes Quell- und Dispergiervermögen führt zu starker Leistung
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Sequestriermittel
Kanister
ca. 11.9 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • deconex 20 NS-x

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt