missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Flüssiger Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Laborglas und hochwertigen Gegenständen. deconex 20 NS-x liefert rückstandsfreie Resultate in nichtschäumenden Prozessen und verfügt über ein hohes Emulgier- und Dispergiervermögen.
Marke: Borer Chemie™ 519100.00-KK5W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle und maschinelle Reinigung
- geeignet für Tauchbäder, Ultraschallbäder und Spülautomaten
- ohne Tenside, Silikate, Chlor, EDTA, oder NTA
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen führt zu starker Leistung
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Sequestriermittel | |
Kanister | |
1 x 5 kg | |
4.0 L | |
5 kg |
ca. 11.9 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
1,1 gal. | |
11 lb. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- deconex 20 NS-x
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur