missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle

Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.

26.00 CHF - 30.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Xavier Laborkittel
Material 100 % Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Anzahl Taschen 4
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12150920
Unterlagen ansehen
SNV Comines™
ANTLB00400T1
42
26.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12160920
Unterlagen ansehen
SNV Comines™
ANTLB00400T2
44
26.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12120920
Unterlagen ansehen
SNV Comines™
ANTLB00400T3
50
30.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • White in color
  • Collared with lapels
  • 4 buttons
Spezifikation

Spezifikation

Xavier Laborkittel
Weiß
4
100% Cotton
100 % Baumwolle
Tasten
2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1  Innentasche, Öffnungswinkel
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt