missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
Marke: SNV Comines™ ANTLB00400T1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- White in color
- Collared with lapels
- 4 buttons
Spezifikation
Xavier Laborkittel | |
Damen | |
Weiß | |
4 | |
2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1 Innentasche, Öffnungswinkel |
42 | |
100 % Baumwolle | |
Tasten | |
92 cm | |
100% Cotton |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle > Color: white; Size: 42
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur