missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle
Click to view available options
Größe:
42
44
50
Description
- White in color
- Collared with lapels
- 4 buttons
Specifications
Produkttyp | Xavier Laborkittel |
Größe | 44 |
Geschlecht | Women's |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Knöpfe |
Anzahl Taschen | 4 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 96 cm |
Enthält | 2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1 Innentasche, Öffnungswinkel |
Bauweise | 100% Cotton |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'