missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor

316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch

Marke:  Cadence Science™ 7937

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11794936

  • 266.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr

  • Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
  • Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
  • Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen

Spezifikation

Spezifikation

Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Für manuelle und automatische volumetrische Dispenser, Dilutoren und Pipetten sowie für den Einsatz in Laboren
Pipettiernadel
152 mm
Luer-Anschluss
18 ga
6 in.
12 Nadeln
90° stumpf
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor > Ansatz in vernickelter Ausführung; 18 Gauge; 6 in Länge

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt