missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE
Säule für die Schwerkraftchromatographie, hergestellt aus Schläuchen mit mittlerer Wand und 821000 PTFE-Absperrhahn
Marke: Kimble Chase™ 420540-0750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron am unteren Ende als Unterstützung für Säulenverpackungsmaterial

Spezifikation
Ionenaustausch-Chromatographie | |
75 mm | |
Typ I | |
500 mm | |
Mit ausgefranster Scheibe und PTFE-Absperrhahn |
Je 1 | |
Chromatographiesäule | |
2149 mL | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE > Säulenkapazität: 2149 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur