missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ AX 60 Trockenschränke
Laborofen in Tischgröße. Der Carbolite™ AX Trockenofen ist mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38 ausgestattet.
Marke: Carbolite™ AX030-230SN+&02-R38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 250 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 30 oder 60 l
- Ausgestattet mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38
- Lüfterkonvektion für schnelle Erwärmung und ausgezeichnete Homogenität
- Chemikalienbeständige Edelstahlverkleidung
- Zwei verstellbare, vernickelte Drahteinlegeböden
- Tür mit Hebelverriegelung und luftdichter Silikondichtung
- Entspricht der Sicherheitsnorm BS EN 61010-2-010:2003
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Digitaler Prozess-Timer zum Ausschalten des Ofens
- Zusätzliche Einlegeböden und Laufschienen
- Tür abschließbar
- Niederspannungs-Optionen für die Verwendung unter 220 V
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
Spezifikation
BS EN 61010-2-010:2003 | |
Umgebungstemperatur +30 bis 250 °C | |
Digital | |
Edelstahl | |
Gehäuse AX30 | |
± 5 °C | |
590 x 465 x 440 mm | |
465 mm |
28 L | |
Trockenofen | |
Isolierung mit geringer thermischer Masse | |
10 kg/Regal | |
2 (montiert), 4 (möglich) | |
295 x 300 x 320 mm | |
590 mm | |
440 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Carbolite™ AX 60 Trockenschränke > Kammervolumen: 28 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur