missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen für Serie CB, CBF
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen ist eine Option für CO2-Inkubatoren CB und CBF
Marke: BINDER™ 8612-0026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabeldurchführung
- Mit Silikonstopfen
- Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 m, links | |
Silicone | |
Position links | |
1.2 in. |
BINDER Kammern Serie CB und CBF | |
Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen | |
30 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen für Serie CB, CBF > Durchmesser:30 mm; Position: links
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur