missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Vial File™ with Screw Cap: Braun
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
119.00 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12424801
|
DWK Life Sciences
W224954 |
Schraubverschluss (oben offen) | 12 mm | 1,5 ml |
149.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12414801
|
DWK Life Sciences
W224897 |
Schraubverschluss | 15 mm | 4 ml |
291.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12434801
|
DWK Life Sciences
W224955 |
Schraubverschluss (oben offen) | 15 mm | 4 mL |
119.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
Der Fläschchenkasten bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung. Die Fläschchen werden in einzelnen Trennwänden in einem durchsichtigen Polystyrol-Gehäuse gelagert. Schaumstoffeinsätze bieten zusätzlichen Schutz für die Fläschchen.
- Die alphanumerische Indexkarte ermöglicht die Identifizierung jedes Probenfläschchens.
- Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das eine hervorragende chemische Beständigkeit bietet.
- Kat.- Nummern 02–912–591 und –597 verfügen über einen schwarzen, oben offenen Phenol-Schraubverschluss für einfachen Zugriff mit einer Spritze
- Die mit Teflon beschichtete Silikon-Schraubkappe ist ideal für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen und bietet eine hervorragende chemische Barriere
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
Phenolharz |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
USP-Typ I |