missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Vial File™ with Screw Cap: Braun
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
Marke: DWK Life Sciences W224955
105.16 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bernsteinfarbene Probenfläschchen mit einer Vielzahl von Schraubverschlussoptionen
Der Fläschchenkasten bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung. Die Fläschchen werden in einzelnen Trennwänden in einem durchsichtigen Polystyrol-Gehäuse gelagert. Schaumstoffeinsätze bieten zusätzlichen Schutz für die Fläschchen.
- Die alphanumerische Indexkarte ermöglicht die Identifizierung jedes Probenfläschchens.
- Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das eine hervorragende chemische Beständigkeit bietet.
- Kat.- Nummern 02–912–591 und –597 verfügen über einen schwarzen, oben offenen Phenol-Schraubverschluss für einfachen Zugriff mit einer Spritze
- Die mit Teflon beschichtete Silikon-Schraubkappe ist ideal für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen und bietet eine hervorragende chemische Barriere
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
15 mm | |
4 mL | |
Schraube | |
Phenolharz | |
48 mm | |
13-425 |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
1,08 dr. | |
Schraubverschluss (oben offen) | |
USP-Typ I |