Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Zum sanften und kräftigen Mischen und für alles dazwischen. Die Drehzahl des Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 reicht von 600 bis 3200 U/min.
Marke: Scientific Industries SI™ SI-0276
230.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit für präzises Mischen
- Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter lieferbar
- Freihändige oder Touch-Regelung
- Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Spezifikation
600 bis 3200 U/min | |
230 V | |
CH Plug | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-0276 | |
Freihändig, Touch-On |
230 V, 60 Hz | |
Vortexschüttler | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Pop-off cup, 76mm platform |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.