missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen

Marke:  BD 368861


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12517886

  • 194.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

K2EDTA-Röhrchen
PET
4 mL
13 x 75 mm
Papier
K2-EDTA
Hemogard
Rosa
Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4

Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dipotassium EDTA Dihydrate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen > Kapazität: 4 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt