missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Arbeitssportschuhe O1
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Arbeitssportschuhe O1 bestehen aus wasserfestem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 36772/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives Strickgewebe/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
41 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Textil | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Sportschuhe | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Weiße Arbeitssportschuhe O1 > Größe:41
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur