missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ UB-S-90 Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage

Für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen unter Werkbänken und Abzügen.

Marke:  Asecos™ 3042700130430

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15376815

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schrank nutzt den Platz unter dem Abzug perfekt aus
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen für maximale Flexibilität zur Anpassung an die Anforderungen des Anwenders und die strukturellen Bedingungen
  • SOFT CLOSE System: Unabhängig von der Kraft schließt die Schublade dank Federmechanismus sanft und leise
  • Maximale Innenhöhe für hohe Lagerkapazität
  • Problemloser Anschluss an Zu- und Entsorgungsleitungen
  • Keine unbefugte Verwendung: Türen und Schubladen sind abschließbar und mit einer integrierten Sperrstatusanzeige (rot/grün) versehen
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Erhältlich mit integrierten Schubladen, Schubladen auf der zweiten Ebene und Auffangwannen am Boden
  • Sicher: Schubladen mit Erdungsdraht, standardmäßig mit Klemme, versiegeltem Behälter und selbstverriegelnden Schubladen im Brandfall
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türen bleiben in jeder Position offen, das Innere der Schubladen ist vollständig sichtbar
  • Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

EN 14470-1, TRGS 510
574 x 1102 x 600 mm
Lagerung von entzündlichen und gefährlichen Stoffen
2
200 kg
Stahl
2 50 kg/12 l-Schubfächer aus Stahlblech; 2 75 kg-Einsätze aus Edelstahl
Verriegelung
Schubfächer: Je 50 kg/12 l, Einsatz: 75 kg, maximale Belastung: 300 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Asecos™ UB-S-90 Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage > 2 x 12 l-Schubfächer; 2 x 75 kg-Einsatz

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt