missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3040200135358

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15914406

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich: Die Schubfächer bleiben in jeder Position offen, das Schubfachinnere ist vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern
  • Sicher: Schubfächer mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Schubfächer mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem

Serviceleistungen

Fünf Jahre

Spezifikation

Spezifikation

Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
502 mm
382 x 1279 x 502 mm
Schiebetüren
600 mm
UB90.060.140.050.2S
pulverbeschichtet glatt
1402 mm
Hellgrau
Untertisch-Sicherheitslagerschrank
1 Schubfach, 1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech)
382 mm
502 x 1402 x 600 mm
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
502 mm
2
232,00 kg
1279 mm
Stahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 > 502 x 1402 x 600 mm; 1 Schubfach, 1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt