missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3510612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis zu 60 °C
- Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
50 m | |
Je 1 x | |
25 bar bei 20 °C |
6 mm | |
12 mm | |
3 mm | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser: 6 mm; Außendurchmesser: 12 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur