missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche

Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3500609

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10566784

  • 63.15 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
PVC
100 m
Je 1
6 mm
9 mm
1.5 mm
Durchsichtig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:6mm; Außendurchmesser:9mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt