missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.
Marke: Fisherbrand™ 1176-8128
Beschreibung
- Durchscheinend
- Nicht vergilbend
- Keine Peroxide als Nebenprodukt
- Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
- Hochglanzoberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Stark hydrophob
- Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
4.8 mm | |
8 mm | |
1.6 mm | |
-40 °C | |
Durchscheinend | |
200 °C |
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
5 m | |
Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork | |
Steril | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > Innendurchmesser: 4,8 mm; AD: 8 mm; Länge: 5 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur