Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series

Ergonomisches Design, kontrastreiche Anwenderoberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 75009973
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:

Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Kann bis zu 6 Programme speichern | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.) |
Mikroprozessor | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Ja | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotoren sind separat zu erwerben | |
IVD-zertifiziert | |
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
208/230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
314Stunden
5Minuten
40Sekunden
34
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.