missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer
Referenzthermometer mit austauschbarem PT100-Fühler
697.00 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Produkttyp | Präzisionsthermometer |
Datenspeicherung | Keine |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 932 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Länge (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Länge (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10635603
|
Ebro Electronic™
1340-5437A |
Stumpf | 109 mm | ± 0,05 °C/± 0,09 °F |
697.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10739063
|
Ebro Electronic™
1340-5438A |
Spitz | 109 mm | ± 0,05 °C/± 0,09 °F |
697.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10033772
|
Ebro Electronic™
1340-5439A |
Glasbeschichtet | 109 mm | ± 0,05 °C/± 0,09 °F |
790.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Präzisionsthermometer Modell TFX 430. Betrieben von einer auswechselbaren Lithium-Batterie sind diese Präzisionsthermometer handliche, wasserdichte Temperaturmessgeräte für vielfältige Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie.Spezifikation
Single-use | |
Keine | |
500 °C | |
-100 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 |
Präzisionsthermometer | |
932 °F | |
-148 °F | |
-100 °C bis +500 °C | |
ca. 5 Jahre | |
LCD |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts