missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer
Referenzthermometer mit austauschbarem PT100-Fühler
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5437A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Präzisionsthermometer Modell TFX 430. Betrieben von einer auswechselbaren Lithium-Batterie sind diese Präzisionsthermometer handliche, wasserdichte Temperaturmessgeräte für vielfältige Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie.Spezifikation
Werkskalibrierschein | |
Anwendungen: Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, duktilen Substanzen, aggressiven Medien und Oberflächen | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
1 Bis 15 s | |
Stumpf | |
90 g | |
Keine | |
500 °C | |
-100 °C | |
Ja | |
ca. 5 Jahre | |
± 0,05 °C/± 0,09 °F | |
54 mm |
Single-use | |
22 mm | |
109 mm | |
TFX 430 und TPX 130 | |
0,01 °C bei −100 ° bis +199,99 °C; 0,1 °C für verbleibenden Messbereich | |
Präzisionsthermometer | |
932 °F | |
-148 °F | |
-100 °C bis +500 °C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP 67 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer > Temperaturgenauigkeit Bereich: -100 bis 500 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur