missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden wird von Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen für allgemeine Produktions- oder Laborarbeiten verwendet.
Marke: Bel-Art™ F36911-0250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der flache Boden ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Die ungefähren Volumina können durch Entfernen von überschüssigem Pulver gemessen werden
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Scoop | |
Not Autoclavable | |
8 oz. | |
Ja | |
100/Packung | |
3 3/4 Zoll |
Schlagfestes Polystyrol | |
Flach | |
250 mL | |
Steril | |
Schüssel:14,3 x 8,0 x 4,2 cm (5 5/4 x 3 1/8 x 1 5/8 in.) | |
9,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterilware™ Probenschaufel mit flachem Boden > 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur