missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS

Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.

Marke:  Hamilton™ 7751-12

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11513264

  • 483.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück

Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
21 ga.
0.82 mm
6/Packung
5 oder AS
Normkonus
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
0.51 mm
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
9,52 bis 304 mm
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS > Gauge: 21

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt