missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Soxhlet-Extraktionskolben
75.20 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Soxhlet-Extraktionslampe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktionsgerät |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11817700
|
Witeg™
2 212 125 |
125 mL |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11807700
|
Witeg™
2 212 060 |
60 mL |
75.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Soxhlet-Extraktionslampe | |
Soxhlet-Extraktionsgerät |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ Soxhlet-Extraktionskolben