missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Soft Care Des E Spray Hand Disinfectant
Alcohol based hand disinfectant
57.30 CHF - 118.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flüssiges Handdesinfektionsmittel |
---|---|
Material | Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %) |
Menge | 10 Packungen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17623235
|
Diversey™
101104029 |
500 ml |
57.30 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17693245
|
Diversey™
7522712 |
1 l |
118.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Soft Care Des E Spray is an alcohol based (71.58%) hand disinfectant for waterless skin disinfection. Soft Care Des E Spray is suitable for use in all areas, including life sciences, healthcare, and food processing environments.
Key properties
- Hand disinfectant based on ethanol (68%). Ethanol is a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast. It is also effective against enveloped viruses such as influenza and certain non- enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus.
- Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required.
- Perfume-free thus eliminating the risk of tainting foods, and making it suitable for application in the food processing area.
- Has a low viscosity, making it suitable for application through a wide range of hygiene devices.
- Skin compatibility dermatologically tested (Patch test).
Benefits
- Contains ethanol, a highly effective disinfectant.
- Suitable for surgical disinfection.
- Fragrance and color-free; suitable for use in the food processing industry.
- Contains an effective moisturizer preventing skin irritation and dehydration.
- Liquid format suitable for spray application.
Spezifikation
Flüssiges Handdesinfektionsmittel | |
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %) | |
10 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Soft Care Des E Spray H5
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol, glycerol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts