missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant

Alcohol based hand disinfectant

56.68 CHF

Spezifikation

Produkttyp Handdesinfektionsgel
Material Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17693225
Unterlagen ansehen
Diversey™
100939047
1,3 l
56.68 CHF
5.20 Liter
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Soft Care Des E is an alcohol based (71.5%) hand disinfectant gel for waterless skin disinfection. Soft Care Des E is suitable for use in all areas, including life sciences, healthcare, and food processing environments.

Key properties

  • Hand disinfectant based on ethanol. Ethanol is a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast. It is also effective against enveloped viruses such as influenza and certain non-enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus.
  • Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required.
  • Perfume-free eliminating the risk of tainting foods and making it suitable for application in food processing areas.
  • Skin compatibility dermatologically tested (Patch and TEWL tests).

Benefits

  • Contains ethanol, a highly effective disinfectant
  • Suitable for surgical disinfection
  • Fragrance and color-free; suitable for use in the food processing industry
  • Contains an effective moisturizer preventing skin irritation and dehydration
Spezifikation

Spezifikation

Handdesinfektionsgel
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt