missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant

Alcohol based hand disinfectant

Marke:  Diversey™ 100939047


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17693225

  • 56.68 CHF / 5.20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Soft Care Des E ist ein Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis (71,5 %) für die wasserlose Hautdesinfektion. Soft Care Des E eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, einschließlich Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.

Wesentliche Merkmale

  • Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Pflanzen wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefen ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Influenza und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
  • Es enthält einen Hautenthärter, der die Haut geschmeidig und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen eine häufige Handdesinfektion erforderlich ist.
  • Es ist parfümfrei, wodurch das Risiko einer Abfärbung auf Lebensmitteln ausgeschlossen wird. Daher geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich.
  • Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patch- und TEWL-Tests).

Vorteile

  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel
  • Geeignet zur Desinfektion bei Operationen
  • Duft- und farbstofffrei; geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung verhindert
Spezifikation

Spezifikation

Handdesinfektionsgel
Kassette für Spender
1,3 l
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
4 Packungen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant > 4 x 1,3 l

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt