missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integra Biosciences™ Silicon Pro Pipettenhalter

Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.

Marke:  Integra Biosciences™ 156402

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10679465

  • 641.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
  • Federleicht mit nur 190 Gramm
  • In fünf Farben lieferbar
  • Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
  • Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
  • Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation

Spezifikation

Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml
12 ml/s
Pro Pipetten-Halter
230 V
Grün
PIPETBOY pro
190 g
50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Integra Biosciences™ Silicon Pro Pipettenhalter > Grün

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt