Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
Marke: Micronova™ PEN-52
63.32 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Product Type: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
- Supplied with Cap: Yes
- For Use With (Application): Labeling and Documentation
- For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Spezifikation
Plastic | |
White | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper | |
Permanent Marker Pen | |
Ultra Fine (0.2 mm) | |
9.0718 g |
Blue | |
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) | |
ISO9001 Certified Facility | |
Labeling and Documentation | |
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs. | |
Non-sterile | |
0.32 oz. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042657-000 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2024 | PEN-52 |
042095-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2024 | PEN-52 |
041918-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | PEN-52 |
042074-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | PEN-52 |
038341-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/05/2023 | PEN-52 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.