missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
Hergestellt aus Nitril.Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
- Nitril
- Puderfrei
- Lavendelblau
- Einweg
- Gerollte Stulpen
- Beidhändig
- Latexfrei
- Reißlast von 14/14 MPa
- Zertifiziert gemäß CE Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE-Kategorie III
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | S |
Dicke (angloamerikanisch) | 5,5 mil |
Dicke (metrisch) | 0,14 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
SEM001 semperguard V4 e 03OCT11
DateigrößeVersion: 1.2 MB
SEM002 S MED Informs Doppellabelling S Guard 2011 FR
DateigrößeVersion: 660.6 kB
Semperguard
DateigrößeVersion: 1,020 kB
SEM006 Chemical Resistance Semperguard E 03 20121
DateigrößeVersion: 275.3 kB
SEM001 semperguard V4 230212
DateigrößeVersion: 1.2 MB
SEM002 S'Informs Doppellabelling Semperguard 2011 E
DateigrößeVersion: 650.6 kB
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur