missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1824SS

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17758047

  • 3205.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,30 mil
61 cm
45,7 cm
12 l
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Bis zu 125 °C
24 in.
18 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide > Selbstabdichtender Autoklavierbeutel; Breite (angloamerikanisch): 18 in.; Länge (angloamerikanisch): 24 in.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt