missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A0610SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,48 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Ja | |
Bis zu 125 °C | |
10 in. | |
6 in. |
50 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Bis zu 250 °F | |
5,30 mil | |
25,4 cm | |
15,2 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide > Selbstabdichtender Autoklavierbeutel; Breite (angloamerikanisch): 6 in.; Länge (angloamerikanisch): 10 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur