missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme

Wir bieten eine Vielzahl von Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Ihre Probenmatrices und ICP-OES-Anwendungen, die auf Haltbarkeit und Zweckmäßigkeit ausgelegt sind.

290.45 CHF


Produkte 1
Produktcode Marke Description Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Description Preis Menge & Verfügbarkeit  
17772179
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
842312051531
290.45 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer spezifischen Probenmatrices und Anwendungen mit unserem umfassenden Sortiment an Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Thermo Scientific™ iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllen die Anforderungen jeder ICP-OES-Analyse. Pumpenschläuche können nach Größe ausgewählt werden und sind unabhängig von der Größe der Peristaltikpumpe mit allen ICP-OES-Systemen der iCAP™ Serie kompatibel.

Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für eine verbesserte Leistung

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit großen Peristaltikpumpen (Brückenabstand von 152 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit einer Mini-Peristaltikpumpe (Brückenabstand von 95 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – PVC
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Viton
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.