missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
This Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities, product and user safety.
13030.00 CHF - 18085.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl (304) |
Produkttyp | Safety Cabinet |
Steckdosen | 2 |
Steckertyp | EU Outlets (German Type) |
Produktcode | Marke | Modell | Außenbreite (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Außenbreite (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17253755
|
HMC Europe
80000FS-CH |
SafeGuard Pro 600 | 600 mm | 540 to 597 mm |
13030.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17273755
|
HMC Europe
80002FS-CH |
SafeGuard Pro 900 | 1003 mm | 900 mm |
14130.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17263755
|
HMC Europe
80001FS-CH |
SafeGuard Pro 1200 | 1303 mm | 1200 mm |
14480.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17293755
|
HMC Europe
80004FS-CH |
SafeGuard Pro 1500 | 1603 mm | 1500 mm |
16995.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17283755
|
HMC Europe
80003FS-CH |
SafeGuard Pro 1800 | 1907 mm | 1800 mm |
18085.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Biological safety cabinets, class II
- Highest personal, product and carry-over protection
- Negative pressure system
- Available in different sizes
- Latest technology (e.g. optional remote control)
- Remarkably low noise level and power consumption
- Many different features
- Produced in Sweden
- Functional and modern design
Spezifikation
EN 12469 | |
Safety Cabinet | |
EU Outlets (German Type) | |
For use in the Microbiological Lab | |
230 V |
Edelstahl (304) | |
2 | |
200 mm (Adjustable from 180 to 330 mm) | |
1978 mm |