missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II

This Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities, product and user safety.

Marke:  HMC Europe 80000FS-CH

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17253755

  • 13030.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Biological safety cabinets, class II
  • Highest personal, product and carry-over protection
  • Negative pressure system
  • Available in different sizes
  • Latest technology (e.g. optional remote control)
  • Remarkably low noise level and power consumption
  • Many different features
  • Produced in Sweden
  • Functional and modern design
Spezifikation

Spezifikation

EN 12469
540 to 597 mm
SafeGuard Pro 600
2
60 W
180 m3/hr.
600 mm
1978 mm
60 W
Edelstahl (304)
Safety Cabinet
46 dBA
EU Outlets (German Type)
200 mm (Adjustable from 180 to 330 mm)
For use in the Microbiological Lab
30 W
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote