Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(-)-1-Phenylethylamin wird bei der Multikomponenten-Eintopfsynthese von hochsubstituiertem, chiralem Pyrrol verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Phenylethylamine |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 0.948 |
Siedepunkt | 187°C |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.526 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 2204907 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10240434 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | A12632.14,A12632.36,A12632.22 |
R27A039 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12632.14,A12632.36,A12632.22 |
USLF001468 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12632.14,A12632.36,A12632.22 |
Y12A003 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12632.14,A12632.36,A12632.22 |
10098143 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12632.14,A12632.36,A12632.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.