missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Winkelrotor, 44 x 1.5/2.0 ml, ID

Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie

Marke:  Ohaus™ 30314835

Artikelnummer. 15836672


Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Fassungsvermögen: 44 x 1.5/2.0 ml
  • Max. g-Kraft: 24,039 g
  • Max. Drehzal: 16,000 U/min

Serviceleistungen

2 Jahre

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Rotor, Angle, 44x1.5/2.0ml, ID
44 x 1,5/2,0 ml
16,000 U/min
FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
24,039 x g
2.410 kg
32/55°
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 44 x 1.5/2.0 ml, ID > Modellnummer R-A44 X2/16MI

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt