missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit

ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.

1250.00 CHF - 1350.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Canopy Connection Kit
Abmessungen (L x B x H) außen 465 x 680 x 265 mm
Versandgewicht (metrisch) 5.0 kg
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17805602
Unterlagen ansehen
Labconco™
R3889200
900/1200 mm MSC
1250.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17845602
Unterlagen ansehen
Labconco™
R3889202
1500/1800 mm Cabinet
1350.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Canopy Connection Kit with top exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation

Spezifikation

Canopy Connection Kit
465 x 680 x 265 mm
5.0 kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt