missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Qualitative Filter Paper Discs
These Qualitative Filter Papers are especially suitable for qualitative analyses, analytical purposes and routine analyses that require a low ash content.
8.60 CHF - 66.25 CHF
Spezifikation
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
---|---|
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15902890
|
Sartorius
FT-3-205-037 |
37 mm | 5 bis 8 μm |
8.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912890
|
Sartorius
FT-3-205-047 |
47 mm | 5 bis 8 μm |
10.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912900
|
Sartorius
FT-3-206-320 |
320 mm | 12 bis 15 μm |
66.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Technical specifications:
- Made of cotton linters
- Low-nitrogen and nitrates content
- Ash content ≤0.06%
- Weight: 87 g/cm2
- Thickness: 0.18 mm
- No additives, such as wet-strengthening
- Example of applications:
- Determination of nitrogen content in soils
- Malt filtration according to EBC standards
Spezifikation
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Zertifizierte Qualität |