Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 2 Anschlüsse
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
198.00 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -65 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -54 °C |
Maximaler Druck | 110 psi |
Max. Operating Temperature (English) | 230 °F |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11735278
|
Cole-Parmer™
31523-31 |
1/4 Zoll x 1/8 Zoll |
207.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11745278
|
Cole-Parmer™
31523-33 |
3/8 Zoll x 1/4 Zoll | N/A | |||||||
11755278
|
Cole-Parmer™
31523-35 |
1/2 Zoll x 3/8 Zoll | N/A | |||||||
Beschreibung
- Aus langlebigem PVDF.
- Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
PVDF | |
-54 °C | |
230 °F | |
Verteiler |
-65 °F | |
110 psi | |
110 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.