missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen

Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für allgemeine Laborarbeiten. Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen eignen sich hervorragend für Arbeiten bei hohen Temperaturen und den Transfer korrosiver Chemikalien.

Marke:  Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/14

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11939445

  • 733.00 CHF / 30 Meter
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
  • Antihafteigenschaften
  • Oberfläche mit geringer Reibung
  • Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
  • Physiologisch neutral
  • Umweltfreundlich und geruchlos
  • Sterilisier- und autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

FDA
0.81 mm
1.63 mm
Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien
1/Packung
Flexibel
Ja
PTFE
30 m
–240 bis 260 °°C
Durchscheinend
260 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen > ID: 0.81 mm; Außendurchmesser: 1.63 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt