missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol

Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung. Greiner BioOne™ Standard-Polystyroldeckel sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den jeweiligen Laboranforderungen gerecht zu werden.

Marke:  Greiner Bio-One 656101

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10421611

  • 61.46 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Verfügbar in
    • Hohes Profil: Höhe: 9 mm
    • Niedriges Profil: Höhe 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Unsteril
Nein
Hohes Profil
96-Well-Mikrotiterplatte, nicht TC-behandelt
Polystyrol
96-Well-Platten im Kamin-Well-Design
100
Plattendeckel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol > Unsteril; Ohne Kondensationsringe; Hohes Deckelprofil

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt