missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m

Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 x 1 m sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.

Marke:  Fisherbrand™ 1000X1000M100UM

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11795488

  • 218.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation

Spezifikation

100 μm
Kunststoff
Nylon
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m > Porengröße:100 μm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt