missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10633363
|
VITLAB™
1610506 |
100 μl | ≤ ±1 % |
N/A
|
N/A | ||||
10772043
|
VITLAB™
1611506 |
500 und 100 μl | ≤ ±1 % |
N/A
|
N/A | ||||
10485842
|
VITLAB™
1611508 |
1000 und 2000 μl | ≤ ±1 % |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
Serienpipettieren auf innovative Art.Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 2 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Umschaltbar zwischen den 2 festen Volumen
Präzise Volumenangabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 500 / 1000μl
R: 1,0 ±%
VK: 0,2%
Spezifikation
≤ ±1 % |