missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serienpipettieren auf innovative Art.Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 2 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Umschaltbar zwischen den 2 festen Volumen
Präzise Volumenangabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 500 / 1000μl
R: 1,0 ±%
VK: 0,2%
Spezifikation
≤ ±1 % | |
Mikro-Spender | |
500 und 100 μl |