missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Piccolo 2™ Dispenser

Marke:  VITLAB™ 1611508

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10485842

  • 293.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Serienpipettieren auf innovative Art.
Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 2 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Umschaltbar zwischen den 2 festen Volumen
Präzise Volumenangabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 500 / 1000μl
R: 1,0 ±%
VK: 0,2%
Spezifikation

Spezifikation

≤ ±1 %
Mikro-Spender
1000 und 2000 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote