missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments PharMed™ Schläuche
Für den Ein- und Mehrkanalgebrauch (nicht geeignet für kleine Kassetten).
Marke: Heidolph Instruments 525-20028-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Applikation: Ideal für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen
- Eigenschaften:
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
- Material: Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit; undurchsichtig
- Erfüllt die CE-Normen: USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- Temperaturbereich: -51 bis +135 °C
- Sterilisation: Kann mit Ethylenoxid autoklaviert oder sterilisiert oder durch Bestrahlung sterilisiert werden
- Einschränkung: Additive können wandern

Spezifikation
Autoklavierbar | |
Thermoplastisch | |
1 m | |
Unsteril | |
0,5 bis 1,5 bar |
6,3 mm | |
9,5 mm | |
1,6 mm | |
Beige | |
135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph Instruments PharMed™ Schläuche > Innendurchmesser: 4,8 mm; Außendurchmesser: 8,0 mm; Wanddicke: 1,6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur