Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA-Rundkolben
Die VITLAB™ PFA-Rundbodenkolben bestehen aus PFA, das besonders für die Spurenanalyse geeignet ist. Sie verfügen über eine hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C und sind autoklavierbar.
112.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Material | PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Anwendung in der Spurenanalyse |
Anzahl pro Packung | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10384311
|
BrandTech™
107997 |
500 ml |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10777991
|
BrandTech™
107897 |
250 ml |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Transparent
- Hals mit NS 29/32
- Geeignet als Sicherheitskolben
- Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern (Betrieb bei Raumtemperatur) zum Auffangen von destillierter Flüssigkeit.
- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) | |
Geeignet für die Anwendung in der Spurenanalyse | |
1 | |
Autoklavierbar |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.