Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Lab Fridge with Stainless Steel Interior

Upright refigerator designed for lab applications that provides secure, accurate and energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive products.
5999.00 CHF - 8399.00 CHF
Spezifikation
Typ | Refrigerator |
---|---|
Temperaturbereich | -2°C to +16°C |
Temperaturauflösung | 0.1 K |
Temperaturstabilität | ±3°K |
Kältemittel | R 290 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30178708
![]() |
Liebherr™
SRPVG1402 |
1091 L |
8399.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30178701
![]() |
Liebherr™
SRPVG6501 |
480 L |
5999.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30178692
![]() |
Liebherr™
SRPVG8401 |
702 L |
6499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- High-volume upright lab fridge, reach-in
- Temperature range -2 to +16°C, ± 3 K temperature stability tested to EN60068-3
- White exterior, stainless steel interior, fan-assisted refrigeration.
- Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energy-efficiency optimised for lower running costs and help to meet user sustainability targets
- Digital controller, high-visibility monochrome display with touch buttons, 0.1°C resolution provides useful extended multi-functionality, e.g. a maintenance timer, calibration function et al.
- Connectivity: LAN/WLAN interface not integrated but retrofittable as accessory
- 12 mm access port for external temperature probe
- Content security: hi/low temperature alarms and power failure alarm when power supply returns.
- Ceiling-mounted LED internal lighting for improved visibility of the contents of this large appliance
- Mechanical door locks, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position
- 60 kg shelf load
- Equipped with 100 mm castors, with brakes on the two front, for ease of moving the unit
Spezifikation
Refrigerator | |
0.1 K | |
R 290 | |
Left or Right | |
White Powder-coated | |
Upright | |
100 mm dia. castors | |
Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter | |
1 x 12 mm dia. access port | |
Automatic Hot-Gas Defrost | |
SmartCoolingHub | |
WiFi/Lan Module Optional | |
4 A | |
50 Hz | |
Natural Refrigerant, Super Energy Efficient, Ecovadis Gold |
-2°C to +16°C | |
±3°K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons | |
White | |
Digital Controller | |
2 Years Parts and Labor | |
LED Ceiling Mounted | |
Mechanical Door Lock with Key | |
CFC-free | |
220/240 V | |
1, Single Phase |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.